| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976705275 Herst.-Nr.: LM7861000000000 EAN/GTIN: 4063382538574 |
| |
|
| | |
| Duravit Spiegel m Bel Better-Version 700x700x34mm 31 W Duravit Licht & Spiegel Spiegel · 700x34x700 mmWeiß Matt · Rund · Sensorschalter · Dimmfunktion: Ohne · Spiegelheizung: Ohne · Waschplatzbeleuchtung: Ohne · IP44 · Min. Lichttemperatur: 4000 K - LM7861000000000 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | LM7861000000000 | Werksnummer: | 8001119119 | Länge netto mm: | 34,00 | Breite netto mm: | 700,00 | Höhe netto mm: | 700,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Spiegel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 495,12* | € 606,9664* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 516,65* | € 611,45* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 603,97* | € 713,37* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 582,07* | € 715,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|