| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976705270 Herst.-Nr.: LM7859D00000000 EAN/GTIN: 4063382494719 |
| |
|
| | |
| Duravit Spiegel m Bel Best-Version 700x1300x35mm 41 W Duravit Licht & Spiegel Spiegel · 1300x35x700 mmWeiß Matt · Lichtfeld · Eckig · Sensorschalter · Dimmfunktion: Integriert · Spiegelheizung: Integriert & Mit automatischer Abschaltung · Waschplatzbeleuchtung: Integriert · IP44 · Min. Lichttemperatur: 4000 K - LM785 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | LM7859D00000000 | Werksnummer: | 8001119114 | Länge netto mm: | 35,00 | Breite netto mm: | 1300,00 | Höhe netto mm: | 700,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Spiegel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 837,92* | € 962,81* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 871,85* | € 996,80* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 916,79* | € 1.053,88* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 895,59* | € 1.058,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|