Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT HP7486S00000000 Spiegel HAPPY D.2 PLUS 900 mm Lichtfelddekor radlal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT HP7486S00000000 Spiegel HAPPY D.2 PLUS 900 mm Lichtfelddekor radlal
DURAVIT HP7486S00000000 Spiegel HAPPY D.2 PLUS 900 mm Lichtfelddekor radlal
DURAVIT HP7486S00000000 Spiegel HAPPY D.2 PLUS 900 mm Lichtfelddekor radlal
Artikel-Nr.:
     2280-39976704397
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     HP7486S00000000
EAN/GTIN:
     4063382264237
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Leuchtspiegel
Lichtspiegel
Duravit Spiegel HAPPY D.2 PLUS 900x900x47mm Lichtfelddekor radlal Duravit Happy D.2 Plus Spiegel · 900x55x900 mmWeiß Matt · Lichtfeld kreisförmig · Rund · Bedienungsfeld berührungslos · Dimmfunktion: Integriert · Spiegelheizung: Integriert & Mit automatischer Abschaltung · Waschplatzbeleuchtung: Ohne · IP44 · Min. Lichttemperatu
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HP7486S00000000
Werksnummer:
8001113320
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
900,00
Höhe netto mm:
900,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Spiegel HAPPY D.2 PLUS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.676,42*
€ 1.884,08*
€ 5,95*
ab € 1.734,88*
€ 1.952,04*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.884,08*
€ 2.242,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.839,94*
€ 2.189,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.756,61*
€ 2.090,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.711,68*
€ 2.036,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.676,42*
€ 1.994,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.