| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976693711 Herst.-Nr.: T5272DU EAN/GTIN: 8014140502425 |
| |
|
| | |
| IDS Waschtischunterschrank i.life B 800x505x630mm, 2 Auszüge weiß matt Waschtischunterschrank Serie: Ideal Standard i.life B Hersteller: Ideal Standard Wandhängend Außenmaße (BxTxH): 800x505x630 mm Inklusive Befestigung Anzahl Schubladen: 2 Mechanismus Schublade: Softclose Mit Griff Farbe des Körpers: Weiß (matt) Material der Körpers: Melamin-beschichtete Spanplatte Farbe der Front: Weiß (matt) Material der Front: Melamin-beschichtete Spanplatte Ohne Abdeckplatte FSC Zertifiziert Geeignet für Waschtischtyp: Möbelwaschtisch Kompatible mit Siphon Typ: Raumspar und normal Waschtischausschnitt: ohne Gewicht: 34,600 kg Artikel-Nr.: T5272DU Benötigtes Zubehör: T5326XG · Möbelgriff T5326YE · Möbelgriff Optionales Zubehör: EE23033967 · Raumsparsiphon Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der offenen Fächer: 0 · Anzahl der Schubladen: 2 · Anzahl der Türen (gesamt): 0 · Anzahl der Türen linksdrehend: 0 · Anzahl der Türen rechtsdrehend: 0 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Ausführung Handgriffe: Griff · Ausführung Waschschüssel: integriert · Dimmbar: Nein · Farbe der Front: weiß · Farbe des Korpus: weiß · Höhe (1): 630mm · Mit Akzent-/Einlege-/Kontrastfarbe: Nein · Mit Handgriffen: Ja · Mit Platte: Nein · Tiefe (1): 505mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | T5272DU | Werksnummer: | 6001030623 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Waschtischunterschrank | Ausfuehrung: | 800 x 505 x 630 mm, 2 Auszüge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 375,76* | € 443,19* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 381,83* | € 453,25* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 425,08* | € 502,37* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 397,66* | € 504,53* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 713,42* | € 907,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|