| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976693698 Herst.-Nr.: T5270NF EAN/GTIN: 8014140494225 |
| |
|
| | |
| IDS Waschtischunterschrank i.life B 600x505x630mm, 2 Auszüge Sandbeige matt Waschtischunterschrank Serie: Ideal Standard i.life B Hersteller: Ideal Standard Wandhängend Außenmaße (BxTxH): 600x505x630 mm Inklusive Befestigung Anzahl Schubladen: 2 Mechanismus Schublade: Softclose Mit Griff Farbe des Körpers: Sandbeige (matt) Material der Körpers: Melamin-beschichtete Spanplatte Farbe der Front: Sandbeige (matt) Material der Front: Melamin-beschichtete Spanplatte Ohne Abdeckplatte FSC Zertifiziert Geeignet für Waschtischtyp: Möbelwaschtisch Kompatible mit Siphon Typ: Raumspar und normal Waschtischausschnitt: ohne Gewicht: 28,962 kg Artikel-Nr.: T5270NF Benötigtes Zubehör: T5326XG · Möbelgriff T5326YE · Möbelgriff Optionales Zubehör: EE23033967 · Raumsparsiphon Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der offenen Fächer: 0 · Anzahl der Schubladen: 2 · Anzahl der Türen (gesamt): 0 · Anzahl der Türen linksdrehend: 0 · Anzahl der Türen rechtsdrehend: 0 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Ausführung Handgriffe: Griff · Ausführung Waschschüssel: integriert · Dimmbar: Nein · Farbe der Front: sonstige · Farbe des Korpus: beige · Höhe (1): 630mm · Mit Akzent-/Einlege-/Kontrastfarbe: Nein · Mit Handgriffen: Ja · Mit Platte: Nein · Tiefe (1): 505mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | T5270NF | Werksnummer: | 6001030610 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Waschtischunterschrank | Ausfuehrung: | 600 x 505 x 630 mm, 2 Auszüge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 337,85* | € 400,11* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 345,44* | € 409,07* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,61* | € 456,79* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,60* | € 458,75* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 640,05* | € 823,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|