| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976693663 Herst.-Nr.: T4604MA EAN/GTIN: 8014140486770 |
| |
|
| | |
| IDS Möbelwaschtisch i.life B m ÜL 1 Hahnloch 810x515x180mm weiß I+ aus Feinfeuerton · 1 Hahnloch mittig durchgestochen · Befestigung mit 2 Stockschrauben M 10 x 140 mm · zur Kombination mit Möbelwaschtisch-Unterschränken Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 810mm · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Höhe (1): 180mm · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 510mm · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | T4604MA | Werksnummer: | 6001028791 | Ursprungsland: | CZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Möbelwaschtisch | Ausfuehrung: | 810 x 515 x 180 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken weiß |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 273,97* | € 324,28* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 282,06* | € 336,28* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 292,06* | € 347,29* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,54* | € 392,72* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,41* | € 394,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|