| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976670117 Herst.-Nr.: H8160890001041 EAN/GTIN: 7612738982133 |
| |
|
| | |
| Laufen Aufsatzwaschtisch LUA 1000x460mm mit Überlauf, 1 Hahnloch weiß wandmontiert · Unterseite geschliffen · inkl. Befestigungsset H891940 Weitere technische Eigenschaften: · Mit Handtuchhalter: Nein · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | H8160890001041 | Werksnummer: | 6001029043 | Ursprungsland: | CZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Aufsatzwaschtisch | Ausfuehrung: | mit Überlauf, 1 Hahnloch-Ausführung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 382,98* | € 466,5246* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 427,09* | € 501,99* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 399,24* | € 504,18* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.369,09* | € 1.530,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|