| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976665265 Herst.-Nr.: T4636Y2 EAN/GTIN: 8014140485063 |
| |
|
| | |
| IDS Waschtisch-Paket CONCA Bundle04 Spiegel Armatur WT-Unterschrank anthrazi Waschtisch-Paket · Artikel-Nr.: T4636Y2 Beinhaltet folgende Produkte: Wandspiegel Serie: Conca Hersteller: Ideal Standard Wandhängend Außenmaße (BxTxH): 800x26x800 mm Befestigungsart: Schrauben Inklusive Befestigung Form: rund Reversibel Ausführung vom Glas: klar Mit Beleuchtung Facette: rundum (geschliffen) Energieeffizienzklasse: E Leuchtmittel: LED Farbtemperatur: 4000-4000 Kelvin Frequenz: 50 Hz Lampenleistung: 25 Watt Elektrischer Anschluss: Anschlussklemmen Schutzklasse: II Schutzart (IP): IP44 Anschlussspannung: 230 Volt Art der Spannungsversorgung: Netzbetrieb Gewicht: 6,400 kg Artikel-Nr.: T3958BH Waschtischunterschrank Serie: Conca Hersteller: Ideal Standard Wandhängend Außenmaße (BxTxH): 1002x505x370 mm Inklusive Befestigung Anzahl Schubladen: 1 Mechanismus Schublade: Push-Pull Handgriff: integriert Farbe des Körpers: Anthrazit (matt) Material der Körpers: MDF Farbe der Front: Anthrazit (matt) Material der Front: MDF Farbe der Abdeckplatte: Anthrazit (matt) Material der Abdeckplatte: MDF Oberfläche: lackiert FSC Zertifiziert Geeignet für Waschtischtyp: Aufsatz Kompatible mit Siphon Typ: Raumspar Waschtischausschnitt: mitte Gewicht: 36,000 kg Artikel-Nr.: T3930Y2 Schale Serie: Ipalyss Hersteller: Ideal Standard Material: Keramik (Diamatec) Armaturenbank: ohne Hahnloch Überlauf: Überlaufloch · geschlitzt Außenmaße (BxTxH): 600x380x145 mm Norm: DIN EN 14688 CL 25 · DIN EN 31 Befestigungsart: Aufsatzmontage Inklusive Befestigung (D570967) Ausschnittschablone: TT0293382 (bitte seperat bestellen) Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin) Gewicht: 9,500 kg Artikel-Nr.: E139701 Waschtischarmatur Serie: Joy Hersteller: Ideal Standard Version: verlängerter Sockel Platte/Armaturenloch Benötigte Hahnlöcher: 1 Außenmaße (BxTxH): 48x219x313 mm Ausladung: 170 mm Auslaufhöhe: 215 mm Norm: DIN EN 248 Befestigungsart: Schnellmontagesystem Easy-Fix Ablaufgarnitur: Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur Armaturengriff: Eingriff aus Metall FirmaFlow Kartusche Kartuschenlebensdauertest 500.000 Zyklen Kartuschenschwenkbereich: 100 Grad Kartuschenübersetzung aus Edelstahl Heißwassertemperaturbegrenzer: integriert Kartusche keramisch Fettreservoir (lebensmittelverträglich) Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 Lebensdauer: DIN EN 817 · DIN EN 200 Mengenregler (l/Min.): 5 Liter Durchfluss bei 3 bar: 5 Liter Luftsprudler · Caché (innenliegend) Temperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 Grad Temperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 Grad Temperaturregelung: manuelle Bedienung Auslauf: fest (gegossen) Material Griffaufnahme: Kunststoff Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 2,018 kg Artikel-Nr.: BC781AA Weitere technische Eigenschaften: · Art der Armatur/Mischbatterie: eingriffig Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | T4636Y2 | Werksnummer: | 6001009917 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Waschtisch-Paket CONCA Bundle04 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, Badezimmer Spiegel, Badspiegel, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, badezimmer spiegel mit beleuchtung 60x80, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.352,33* | € 1.523,96* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.374,32* | € 1.550,05* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.387,36* | € 1.557,11* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.453,28* | € 2.968,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|