Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom JET.UC3SM4A Fahrbarer Beistelltisch JET mit 4 Ebenen, rot (RAL 3020)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom JET.UC3SM4A Fahrbarer Beistelltisch JET mit 4 Ebenen, rot (RAL 3020)
Facom JET.UC3SM4A Fahrbarer Beistelltisch JET mit 4 Ebenen, rot (RAL 3020)
Facom JET.UC3SM4A Fahrbarer Beistelltisch JET mit 4 Ebenen, rot (RAL 3020)
Artikel-Nr.:
     2280-39976584951
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     JET.UC3SM4A
EAN/GTIN:
     3662424107191
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Facom JET.UC3SM4A Fahrbarer Beistelltisch JET mit 4 Ebenen, rot (RAL 3020) 3 Ebenen Beistelltisch M4. Hochbelastbare Arbeitsplatte auf der ersten Ebene - Nutzmaß 797 x 461 mm (0,37m²). 2 Metallböden (L x B x H) 785 x 500 x 28 mm. Arbeitsplatte: Extra große Arbeitsfläche. Hohe Beständigkeit: Eine 2 mm Aluminiumplatte bedeckt eine 15 mm Holzplatte. Die Endkappen bestehen aus schlagfestem Polypropylen. Die Arbeitsplatte kann einen Schraubstock aufnehmen und ist stoß- und kohlenwasserstoffbeständig. Integrierte Bi-Material-Griffe mit weicher Beschichtung auf jeder Seite des Schranks: einer zum Bewegen und einer zum Anheben des Wagens und zum Überfahren von Hindernissen. Innovation: Die Aluminiumschienen in der Arbeitsplatte dienen als integriertes Aufnahmesystem für Zubehör. Die Installation von Zubehör ist schnell und sicher. Es ist eine breite Palette an Zubehör erhältlich und ermöglicht Ihnen, Ihren Werkstattwagen nach Ihren Wünschen zu einem echten Arbeitsplatz zu machen. Integrierte Schlitze für 8 Schraubendreher. Eingebaute Kanten verhindern das Herunterfallen von Werkzeugen während der Fahrt. Leistungsstarke Manövrierfähigkeit: Reduzierter Startaufwand (weniger als 7 kg Schub), lange Lebensdauer (beständig gegen Absplittern, gängige Kohlenwasserstoffe), hohe Beständigkeit gegen schwere Lasten. 4 Räder Durchmesser 125mm, 2 fest, 2 schwenkbar, jeweils mit Bremse für zusätzliche Stabilität beim Arbeiten. Zubehör : Arbeitsplatte und Seitenwände können zahlreiches Zubehör aufnehmen. Werkstattkästen als optionale Einheit für zusätzliches Volumen und Flexibilität erhältlich. Garantie: Die FACOM JET-Serie wird in Frankreich nach den höchsten Spezifikationen und Fertigungsstandards hergestellt. Jedes Modell wird gründlich getestet, um seine Leistung zu bewerten und zu validieren, und wird mit einer fünfjährigen Herstellergarantie geliefert.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
JET.UC3SM4A
Werksnummer:
JET.UC3SM4A
Länge netto mm:
96,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
97,00
Gewicht netto Kg:
53,000000
Gewicht brutto Kg:
53,000000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Werkstattwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,87*
€ 585,94*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,75*
€ 585,95*
Frei Haus
ab € 514,86*
€ 608,61*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 576,67*
€ 659,64*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,64*
€ 784,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,43*
€ 759,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,16*
€ 730,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,16*
€ 713,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,67*
€ 686,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.