| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976551786 Herst.-Nr.: 7002135 EAN/GTIN: 4036351216803 |
| |
|
| | |
| Cleancraft 7002135 133 IRSC dryCAT Industrie-Trockensauger - Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche für gleichbleibende Saugleistung
- 1- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie.
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Absaugmotoren mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Kunststoff ummantelt, sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7002135 | Werksnummer: | 7002135 | Länge netto mm: | 430,00 | Breite netto mm: | 430,00 | Höhe netto mm: | 830,00 | Gewicht netto Kg: | 13,800000 | Gewicht brutto Kg: | 13,000000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, cleancraft trockensauger, boden staubsauger |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 419,94* | € 518,66* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 419,73* | € 518,67* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 469,21* | € 576,62* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 472,63* | € 582,77* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 507,00* | € 620,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|