Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause 772121 STABILO FAHRGERÜST S10 FL.2,50 AH.14,40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Krause 772121 STABILO FAHRGERÜST S10 FL.2,50 AH.14,40
Krause 772121 STABILO FAHRGERÜST S10 FL.2,50 AH.14,40
Krause 772121 STABILO FAHRGERÜST S10 FL.2,50 AH.14,40
Artikel-Nr.:
     2280-39976547277
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     772121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Krause 772121 STABILO FAHRGERÜST S10 FL.2,50 AH.14,40 Das professionelle Alu-Fahrgerüst für schnelle und sichere Montage. Beschreibung: TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1 Arbeitshöhe bis zu 14,40 m Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel Stabile Stahlfahrtraversen sorgen für sicheren Stand (ab Arbeitshöhe 4,40 m) Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 150 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 220 - 335 mm) Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshöhe von 7,40 m auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen Feldlängen: 2,00 m und 2,50 m Gerüstfeldbreite: 0,75 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
772121
Werksnummer:
772121
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 4.530,28*
€ 4.730,53*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 4.965,08*
€ 5.150,06*
14 Tage
35
Frei Haus
ab € 5.248,30*
€ 5.436,15*
€ 4,95*
ab € 5.331,28*
€ 5.519,91*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5.419,30*
€ 5.615,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.150,06*
€ 6.128,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.120,03*
€ 6.092,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.004,89*
€ 5.955,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.965,08*
€ 5.908,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.