Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-402423 Herst.-Nr.: 772121 EAN/GTIN: 4009199772121 |
| |
|
| | |
| Das Alu-Fahrgerüst der Serie 10 von KRAUSE ist mit 200 kg je Kubikmeter belastbar, wodurch Sie bei einer Arbeitshöhe von bis zu 14,4 Metern problemlos schweres Werkzeug abstellen und gleichzeitig Arbeiten können. Das Guard-Matic-System sorgt für einen sicheren Aufbau und Nutzung des Fahrgerüstes. Durch den Geländerrahmen und die Absturzsicherung können Sie sich jederzeit frei auf dem Gerüst, ohne jegliche Bedenken, bewegen. Eine hohe Stabilität wirddurch die 6-Punkte-Fixierung gewährleistet und sorgt für Standsicherheit.Bei dem Innenaufstieg wird Ihnen durch die rutschhemmenden profilierten Sprossen effektiv Sicherheit gewährleistet und ein Abrutschen verhindert. Die Belagbühnen sind ebenfalls rutschhemmend und 750 mm breit. Sie können in einem Abstand von 2 Metern angebracht werden. Mit den Fahrrollen können Sie das silberne Fahrgerüst von KRAUSE der Serie 10 leicht bewegen und dank dem Verstellbereich von 220 bis 335 mm auch auf unebenen Flächen nutzen.Für den Transport oder die Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden. Sie können Sich dabei zwischen verschiedenen Gerüsthöhen sowie einer Feldlänge von 2 oder 2,5 Meter entscheiden. Wichtige Details: - Massives Alu-Fahrgerüst für anspruchsvolle Anwendungen fürHeim- und Handwerker
- Faltbarer Geländerahmen für den transport oder die Lagerung
- Guard-Matic-System sorgt für eine 6-Punkt-Fixierung und zusätzliche Stabilität durch die integrierten Diagonalen
- Wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen
- Höhenverstellbare Rollen (220-335 mm) für einen leichten Transport
- TüV-geprüft
- Belastbarkeit: 200 kg/m
- Masse: L 2000 o. 2500 x B 750 x H 3000-14400 mm
- Farbe: Silber
- Ausführungen Feldlänge 2500 mm:
- Arbeitshöhe: 3,0 m, Standhöhe 1,0 m, Gerüsthöhe: 2,3 m
- Arbeitshöhe: 4,4 m, Standhöhe 2,4 m, Gerüsthöhe: 3,5 m
- Arbeitshöhe: 5,4 m,Standhöhe 3,4 m, Gerüsthöhe: 4,5 m
- Arbeitshöhe: 6,4 m,Standhöhe 4,4 m, Gerüsthöhe: 5,5 m
- Arbeitshöhe: 7,4 m,Standhöhe 5,4 m, Gerüsthöhe: 6,5 m
- Arbeitshöhe: 8,4 m,Standhöhe 6,4 m, Gerüsthöhe: 7,5 m
- Arbeitshöhe: 9,4 m,Standhöhe 7,4 m, Gerüsthöhe: 8,5 m
- Arbeitshöhe: 10,4 m, Standhöhe 8,4 m, Gerüsthöhe: 9,5 m
- Arbeitshöhe: 11,4 m, Standhöhe 9,4 m, Gerüsthöhe: 10,5 m
- Arbeitshöhe: 12,4 m,Standhöhe 10,4 m, Gerüsthöhe: 11,5 m
- Arbeitshöhe: 13,4 m, Standhöhe 11,4 m, Gerüsthöhe: 12,5 m
- Arbeitshöhe: 14,4 m, Standhöhe 12,4 m, Gerüsthöhe: 13,5 m
- Ausführungen Feldlänge 2000 mm:
- Arbeitshöhe: 4,4 m, Standhöhe 2,4 m, Gerüsthöhe: 3,5 m
- Arbeitshöhe: 6,4 m, Standhöhe 4,4 m, Gerüsthöhe: 5,5 m
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Geländer: | Nein | Traglast: | 200 kg | Klappbar: | Nein | Standhöhe: | 12400 mm | Höhe: | 14400 mm | Material Gestell: | Aluminium | Tiefe: | 2500 mm | Breite: | 750 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.541,41* | € 4.735,99* | | | | | 11 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 4.946,14* | € 5.155,67* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.239,14* | € 5.441,86* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 5.322,10* | € 5.525,65* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5.417,28* | € 5.621,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|