Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicraft 6706100 Synchron-Stromerzeuger PG-E 100 TEA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unicraft 6706100 Synchron-Stromerzeuger PG-E 100 TEA
Unicraft 6706100 Synchron-Stromerzeuger PG-E 100 TEA
Unicraft 6706100 Synchron-Stromerzeuger PG-E 100 TEA
Artikel-Nr.:
     2280-39976519215
Hersteller:
     Unicraft
Herst.-Nr.:
     6706100
EAN/GTIN:
     4036351297536
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Unicraft 6706100 Synchron-Stromerzeuger PG-E 100 TEA
  • Alle Generatoren mit Kupferwicklungen
  • Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung
  • Automatische Spannungsregelung AVR liefert konstante Ausgangsspannung und ermöglicht den Betrieb von empfindlichen Geräten
  • Überlastschutz durch Thermoschutzschalter
  • Ölmangelabschaltung mit Warnlampe
  • 3 in 1 Display für Spannung, Frequenz und Betriebsstunden
  • Lange Laufzeit durch großen Tank
  • Tank mit Füllstandsanzeige
  • Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite
  • Einfacher Transport dank Radsatz und stabile Klappgriffe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6706100
Werksnummer:
6706100
Länge netto mm:
785,00
Breite netto mm:
655,00
Höhe netto mm:
900,00
Gewicht netto Kg:
166,000000
Gewicht brutto Kg:
180,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.721,27*
€ 1.860,70*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.769,65*
€ 1.910,93*
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 1.791,27*
€ 1.919,30*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.919,30*
€ 2.283,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.900,29*
€ 2.261,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.839,18*
€ 2.188,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.805,89*
€ 2.149,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.791,27*
€ 2.131,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.