Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicraft 6706080 Synchron-Stromerzeuger PG-E 80 TEA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unicraft 6706080 Synchron-Stromerzeuger PG-E 80 TEA
Unicraft 6706080 Synchron-Stromerzeuger PG-E 80 TEA
Unicraft 6706080 Synchron-Stromerzeuger PG-E 80 TEA
Artikel-Nr.:
     2280-39976519213
Hersteller:
     Unicraft
Herst.-Nr.:
     6706080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Unicraft 6706080 Synchron-Stromerzeuger PG-E 80 TEA
  • Alle Generatoren mit Kupferwicklungen
  • Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung
  • Automatische Spannungsregelung AVR liefert konstante Ausgangsspannung und ermöglicht den Betrieb von empfindlichen Geräten
  • Überlastschutz durch Thermoschutzschalter
  • Ölmangelabschaltung mit Warnlampe
  • 3 in 1 Display für Spannung, Frequenz und Betriebsstunden
  • Lange Laufzeit durch großen Tank
  • Tank mit Füllstandsanzeige
  • Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite
  • Einfacher Transport dank Radsatz und stabilen Klappgriffen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6706080
Werksnummer:
6706080
Länge netto mm:
720,00
Breite netto mm:
550,00
Höhe netto mm:
610,00
Gewicht netto Kg:
88,000000
Gewicht brutto Kg:
90,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 705,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,03*
€ 973,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,82*
€ 951,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,35*
€ 908,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,26*
€ 880,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,95*
€ 840,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.