Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicraft 6300011 Hydraulische Werkstattpresse WPP 10 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unicraft 6300011 Hydraulische Werkstattpresse WPP 10 TE
Unicraft 6300011 Hydraulische Werkstattpresse WPP 10 TE
Unicraft 6300011 Hydraulische Werkstattpresse WPP 10 TE
Artikel-Nr.:
     2280-39976519172
Hersteller:
     Unicraft
Herst.-Nr.:
     6300011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse unicraft
werkstattpresse
Unicraft 6300011 Hydraulische Werkstattpresse WPP 10 TE
  • Ideal für den vielseitigen Einsatz im Handwerk und bei Reparaturen in Schulen, Lehrwerkstätten, Garagen, Werkstätten, Landwirt­schaft, Forst- und Gartenbau
  • Presszylinder mit integrierter Rückholfeder
  • Anzeige des Pressdrucks über Manometer
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6300011
Werksnummer:
6300011
Länge netto mm:
775,00
Breite netto mm:
520,00
Höhe netto mm:
160,00
Gewicht netto Kg:
54,700000
Gewicht brutto Kg:
54,700000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,85*
€ 281,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,30*
€ 280,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,97*
€ 266,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,19*
€ 232,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.