| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976519112 Herst.-Nr.: 6202001 EAN/GTIN: 4036351205098 |
| |
|
| | |
| Unicraft 6202001 KFZ-Auffahrrampe KR 2001 KR 2000- Stabile Ausführung
- Robust geschweißte Stahlkonstruktion
KR 2001- Sehr stabile Ausführung
- Äußerst robust geschweißte Stahlkonstruktion
- Große Auffahrbreite
KR 2500- KFZ-Rampe aus Kunststoff
- Mit besonders großer Auffahrbreite
- Platzsparend stapelbar
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6202001 | Werksnummer: | 6202001 | Länge netto mm: | 1010,00 | Breite netto mm: | 375,00 | Höhe netto mm: | 290,00 | Gewicht netto Kg: | 15,800000 | Gewicht brutto Kg: | 15,800000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | pro Stück | € 52,95* | ab € 82,65* | € 103,60* | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 114,09* | € 140,50* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 133,15* | € 162,95* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 168,47* | € 205,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|