Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzstar 5941163 Holzbandsäge HBS 603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzstar 5941163 Holzbandsäge HBS 603
Holzstar 5941163 Holzbandsäge HBS 603
Holzstar 5941163 Holzbandsäge HBS 603
Artikel-Nr.:
     2280-39976518939
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5941163
EAN/GTIN:
     4036351320661
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Holzstar 5941163 Holzbandsäge HBS 603
  • Schwere Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
  • Ruhiger und präziser Lauf dank verwindungssteifem Maschinengehäuse
  • Präzise einstellbarer Alu-Parallelanschlag
  • Guss-Schwungräder mit Gummibelag und Späneabstreifbürste
  • Großer Grauguss-Sägetisch, schwenkbar von 0° bis +45° mit geschliffener und polierter Oberfläche
  • Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala
  • Zwei Absaugstutzen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5941163
Werksnummer:
5941163
Länge netto mm:
990,00
Breite netto mm:
690,00
Höhe netto mm:
2250,00
Gewicht netto Kg:
230,000000
Gewicht brutto Kg:
268,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 2.152,66*
€ 2.244,98*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.203,79*
€ 2.294,38*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.244,98*
€ 2.671,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.220,38*
€ 2.642,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.171,18*
€ 2.583,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.154,79*
€ 2.564,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.152,66*
€ 2.561,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.