Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkraft 190280020XD7D Schweißtisch 2000x1000x200 Plasmanitriert Diagonalras


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkraft 190280020XD7D Schweißtisch 2000x1000x200 Plasmanitriert Diagonalras
Schweißkraft 190280020XD7D Schweißtisch 2000x1000x200 Plasmanitriert Diagonalras
Schweißkraft 190280020XD7D Schweißtisch 2000x1000x200 Plasmanitriert Diagonalras
Artikel-Nr.:
     2280-39976518483
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     190280020XD7D
EAN/GTIN:
     4036351325109
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißdrehtisch schweißkraft
Schweißkraft 190280020XD7D Schweißtisch 2000x1000x200 Plasmanitriert Diagonalraster o/s Professional Extreme 8,7
  • Bohrungen der Tischplatte und Seitenwangen mit Durchmesser 28 mm und im Diagonalraster angeordnet
  • Tischplatte aus durchgehärtetem Werkzeugstahl X8,7 und Plasmanitrierung
  • Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N und Plasmanitrierung
  • Schutz vor Rost, Kratzern und Schweißspritzer-Anhaftung
  • Durch thermochemisches Verfahren plasmanitriert, dadurch korrosionsbeständiger und höhere Belastbarkeit des Schweißtisches
  • Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet
  • Inklusive Skalierung auf der Oberfläche
  • Rasterlinien ermöglichen präzise Aufbauten
  • Konstruktion durch Rippen verstärkt
  • Sonderausstattungen für Schweißtische erhalten Sie auf Anfrage
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
190280020XD7D
Werksnummer:
190280020XD7D
Länge netto mm:
2000,00
Breite netto mm:
1000,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
699,000000
Gewicht brutto Kg:
699,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 4.595,52*
€ 4.813,43*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.948,17*
€ 5.160,92*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.813,43*
€ 5.727,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.781,49*
€ 5.689,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.655,80*
€ 5.540,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.605,56*
€ 5.480,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.595,52*
€ 5.468,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.