Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkraft 190280015XD7D Schweißtisch 1200x1200x200 Plasmanitriert Diagonalras


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkraft 190280015XD7D Schweißtisch 1200x1200x200 Plasmanitriert Diagonalras
Schweißkraft 190280015XD7D Schweißtisch 1200x1200x200 Plasmanitriert Diagonalras
Schweißkraft 190280015XD7D Schweißtisch 1200x1200x200 Plasmanitriert Diagonalras
Artikel-Nr.:
     2280-39976518481
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     190280015XD7D
EAN/GTIN:
     4036351325062
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißdrehtisch schweißkraft
Schweißkraft 190280015XD7D Schweißtisch 1200x1200x200 Plasmanitriert Diagonalraster o/s Professional Extreme 8,7
  • Bohrungen der Tischplatte und Seitenwangen mit Durchmesser 28 mm und im Diagonalraster angeordnet
  • Tischplatte aus durchgehärtetem Werkzeugstahl X8,7 und Plasmanitrierung
  • Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N und Plasmanitrierung
  • Schutz vor Rost, Kratzern und Schweißspritzer-Anhaftung
  • Durch thermochemisches Verfahren plasmanitriert, dadurch korrosionsbeständiger und höhere Belastbarkeit des Schweißtisches
  • Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet
  • Inklusive Skalierung auf der Oberfläche
  • Rasterlinien ermöglichen präzise Aufbauten
  • Konstruktion durch Rippen verstärkt
  • Sonderausstattungen für Schweißtische erhalten Sie auf Anfrage
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
190280015XD7D
Werksnummer:
190280015XD7D
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
1200,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
521,000000
Gewicht brutto Kg:
521,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.650,10*
€ 3.843,53*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.980,79*
€ 4.165,66*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.843,53*
€ 4.573,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.807,60*
€ 4.531,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.707,18*
€ 4.411,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.664,64*
€ 4.360,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.650,10*
€ 4.343,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.