Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkraft 190220025XD7 Schweißtisch 1200x800x150 Plasmanitriert Diagonalraste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkraft 190220025XD7 Schweißtisch 1200x800x150 Plasmanitriert Diagonalraste
Schweißkraft 190220025XD7 Schweißtisch 1200x800x150 Plasmanitriert Diagonalraste
Schweißkraft 190220025XD7 Schweißtisch 1200x800x150 Plasmanitriert Diagonalraste
Artikel-Nr.:
     2280-39976518468
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     190220025XD7
EAN/GTIN:
     4036351325192
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißdrehtisch schweißkraft
Schweißkraft 190220025XD7 Schweißtisch 1200x800x150 Plasmanitriert Diagonalraster Professional Extreme 8,7
  • Bohrung Ø 22 mm
  • Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
  • Durchgehärteter Werkzeugstahl X8,7 und Plasmanitrierung
  • Die wenig beanspruchten Seitenwangen werden aus Kostengründen aus Stahl S355J2+N gefertigt
  • Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet
  • Inklusive Skalierung auf der Oberfläche
  • Konstruktion durch Rippen verstärkt
  • Rasterlinien ermöglichen präzise Aufbauten
  • Sonderausstattungen für Schweißtische erhalten Sie auf Anfrage
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
190220025XD7
Werksnummer:
190220025XD7
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
150,00
Gewicht netto Kg:
291,000000
Gewicht brutto Kg:
291,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.143,45*
€ 2.298,17*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.437,04*
€ 2.608,96*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.298,17*
€ 2.734,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.282,63*
€ 2.716,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.209,57*
€ 2.629,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.169,07*
€ 2.581,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.143,45*
€ 2.550,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.