| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976508397 Herst.-Nr.: 379702300 EAN/GTIN: 4053424900964 |
| |
|
| | |
| Duravit Aufsatzbecken LUV o ÜL HLB 700x400mm o HL grau seidenmatt geschliffen · Beckeninnenfarbe weiß · inkl. Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube und Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Konsolenlänge: 800mm · Geeignet für Möbel: Ja · Höhe (1): 140mm · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Ja · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 379702300 | Werksnummer: | 6001012524 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Aufsatzbecken LUV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken duravit grau, selbstschluss-waschtischbatterie, duravit waschtischarmatur |
| | |
| |