Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 03797000001 Aufsatzbecken LUV ohne Überlauf, Hahnlochbank, 700 x 400 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 03797000001 Aufsatzbecken LUV ohne Überlauf, Hahnlochbank, 700 x 400 m
DURAVIT 03797000001 Aufsatzbecken LUV ohne Überlauf, Hahnlochbank, 700 x 400 m
DURAVIT 03797000001 Aufsatzbecken LUV ohne Überlauf, Hahnlochbank, 700 x 400 m
Artikel-Nr.:
     2280-39976508394
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     3797000001
EAN/GTIN:
     4053424900933
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Duravit Aufsatzbecken LUV o ÜL HLB 700x400mm ohne Hahnloch weiß WG geschliffen · Beckeninnenfarbe weiß · inkl. Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube und Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Konsolenlänge: 800mm · Geeignet für Möbel: Ja · Höhe (1): 140mm · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Ja · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3797000001
Werksnummer:
6001012521
Länge netto mm:
715,00
Breite netto mm:
440,00
Höhe netto mm:
175,00
Gewicht netto Kg:
12,375000
Gewicht brutto Kg:
12,375000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Aufsatzbecken LUV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 466,52*
€ 558,12*
€ 5,95*
ab € 615,12*
€ 731,93*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,12*
€ 664,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,00*
€ 662,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,80*
€ 636,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,88*
€ 611,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,52*
€ 555,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.