| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976508377 Herst.-Nr.: 27025000701 EAN/GTIN: 4053424913469 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtisch WHITE TULIP d= 50cm freist o ÜL o HLB weiß WG geschliffen · mit Öffnung für Wandanbindung · inkl. Befestigung · Siphon mit keramischer Ventilabdeckhaube und Montagezubehör Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl d Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 27025000701 | Werksnummer: | 6001012504 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Waschtisch WHITE TULIP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.804,87* | € 2.063,2503* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.115,80* | € 2.322,29* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.125,60* | € 2.332,08* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.395,66* | € 2.605,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|