| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976507824 Herst.-Nr.: 335001SM EAN/GTIN: 4051202586041 |
| |
|
| | |
| V&B Spüle ARCHITECTURA 50 860x510mm Handbetätigung steam für den aufliegenden Einbau · reversibel · minimale Unterschrankbreite 500 mm · 2 vorgestochene Hahnlöcher · CeramicPlus Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 335001SM | Werksnummer: | 6001011951 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Spüle ARCHITECTURA 50 | Ausfuehrung: | Handbetätigung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 469,84* | € 548,17* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 471,00* | € 548,20* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 523,63* | € 611,80* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 498,71* | € 614,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|