| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976507068 Herst.-Nr.: UCE170SBW2A1V01 EAN/GTIN: 4062373889220 |
| |
|
| | |
| V&B Whirlpoolsystem SUBWAY 3.0 UCE170SBW Combipool Entry Technik Position 1 we inkl. Subway 3.0 DUO Badewanne · Rechteck · 1700 x 750 mm · Quaryl · inkl. Ab- und Überlauf (verchromt) · der Ablaufdeckel ist in Wannenfarbe · inkl. Wannenfüße (selbstklebend) · verstellbar von 130-180 mm · Combipool Entry: 8x Micro-Rückendüsen · 10x Mic Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UCE170SBW2A1V01 | Werksnummer: | 6001011192 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem SUBWAY 3.0 | Ausfuehrung: | Technik Position 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 3.386,69* | € 3.665,63* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.396,47* | € 3.665,66* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.402,08* | € 3.682,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|