| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976506840 Herst.-Nr.: UHC170LSF2A1V01 EAN/GTIN: 4062373883990 |
| |
|
| | |
| V&B WP-System LOOP & FRIENDS UHC170LSF Hy Comfort Technik Position 1 we inkl. Loop & Friends Badewanne · Rechteck · mit eckiger Innenform · 1700 x 750 mm · Acryl · Ab- und Überlauf muss separat bestellt werden · der Ablauf ist in Wannenfarbe · Hydropool Comfort: 8x Whisper-Seitendüsen (manuell verstell- und verschließbar · ca Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UHC170LSF2A1V01 | Werksnummer: | 6001010964 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem LOOP & FRIENDS | Ausfuehrung: | Technik Position 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 2.818,02* | € 3.085,00* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.834,38* | € 3.085,02* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.831,69* | € 3.098,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|