| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976505934 Herst.-Nr.: 4A41KL01 EAN/GTIN: 4062373756898 |
| |
|
| | |
| V&B Aufsatzwaschtisch O.NOVO 650x460mm ohne ÜL we für 3-Loch Armatur geeignet · mittleres Hahnloch durchgestochen Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 4A41KL01 | Werksnummer: | 6001010058 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | HU | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Aufsatzwaschtisch O.NOVO | Ausfuehrung: | ohne Überlauf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, villeroy & boch waschtisch einhandbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken weiß |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 100,65* | € 125,56* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 108,54* | € 134,59* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 111,23* | € 137,94* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 138,95* | € 172,12* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,11* | € 172,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|