| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976504532 Herst.-Nr.: 45780900A1 EAN/GTIN: 4063382129178 |
| |
|
| | |
| Duravit Wand-WC-Set D-NEO Tiefspüler rimless mit WC-Sitz weiß WC-Sitz mit Absenkautomatik · Scharniere Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Mit breitem verdecktem Fuß: Ja · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Spülrandlos: Nein · Typ: Wand · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 45780900A1 | Werksnummer: | 6001006437 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | EG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Wand-WC-Set D-NEO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, Klo, Klosett, Toilette, Toilettenbecken, WC Becken, klodeckel weiss edelstahlscharnier, klo tiefspüler, wand klo |
| | |
| |