Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 501664001 Geberit Wand-Tiefspül-WC iCon RIM geschl Fo m WC-Sitz Tiefe 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 501664001 Geberit Wand-Tiefspül-WC iCon RIM geschl Fo m WC-Sitz Tiefe 5
GEBERIT 501664001 Geberit Wand-Tiefspül-WC iCon RIM geschl Fo m WC-Sitz Tiefe 5
GEBERIT 501664001 Geberit Wand-Tiefspül-WC iCon RIM geschl Fo m WC-Sitz Tiefe 5
Artikel-Nr.:
     2280-39976504167
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501664001
EAN/GTIN:
     4025410870612
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Geberit Wand-Tiefspül-WC iCon RIM geschl Fo m WC-Sitz Tiefe 53cm weiß 360 x 375 x 530 mm · Vollmenge 6/5/4 l · Spülmenge 4,5 l · inkl. Befestigungsmaterial · WC-Sitz aus Duroplast · WC-Deckel überlappend · Befestigung von oben · mit Absenkautomatik und Quick-Release-Scharnieren · abschließbar · für UP-Spülkasten oder Drucks
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
501664001
Werksnummer:
6001006072
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
585,00
Gewicht netto Kg:
23,775000
Gewicht brutto Kg:
23,775000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Geberit Wand-Tiefspül-WC iCon
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 299,79*
€ 360,20*
Lager 2280
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 372,72*
€ 447,59*
1 Tag
1195
1
Frei Haus
ab € 424,44*
€ 510,67*
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 1.064,16*
€ 1.230,18*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,59*
€ 532,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,57*
€ 506,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,96*
€ 489,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,72*
€ 443,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.