| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976503828 Herst.-Nr.: 501848004 EAN/GTIN: 4025410895561 |
| |
|
| | |
| Geberit Aufsatzwaschtisch iCon Light 750x480mm o HL mit Überlauf weiß KT Wandanschluss · zur Montage auf Arbeitsplatte Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: ohne · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 750mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Form (1): rechtec Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 501848004 | Werksnummer: | 6001005733 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Aufsatzwaschtisch iCon Light | Ausfuehrung: | ohne Hahnloch, mit Überlauf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 266,32* | € 319,62* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 299,98* | € 357,06* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 903,09* | € 1.151,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|