| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976503672 Herst.-Nr.: H8649632661041 EAN/GTIN: 7612738972356 |
| |
|
| | |
| Laufen Waschtisch PRO S BASE m WTU 2 Schub 1200x500mm 1 HL Verkehrsgr Waschtisch in weiß · mit Hahnloch und Überlauf · mit Soft-Close · Push & Pull-Funktion und Ordnungssystem in der oberen Schublade Weitere technische Eigenschaften: · Mit Innenbeleuchtung: Nein · Mit Steckdose: Nein · Position Waschschüssel(n): Mitte Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | H8649632661041 | Werksnummer: | 6000699838 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Laufen Waschtisch PRO S BASE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, badmöbel unterschrank weiß, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.100,52* | € 1.265,87* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.111,74* | € 1.271,69* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.104,86* | € 1.302,2867* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|