Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 501693008 Geberit Waschtisch RENOVA PLAN o HL ohne Überlauf 750x480mm w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 501693008 Geberit Waschtisch RENOVA PLAN o HL ohne Überlauf 750x480mm w
GEBERIT 501693008 Geberit Waschtisch RENOVA PLAN o HL ohne Überlauf 750x480mm w
GEBERIT 501693008 Geberit Waschtisch RENOVA PLAN o HL ohne Überlauf 750x480mm w
Artikel-Nr.:
     2280-39976495008
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501693008
EAN/GTIN:
     4025410867889
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Geberit Waschtisch RENOVA PLAN o HL ohne Überlauf 750x480mm weiß KT unterbaufähig · kombinierbar mit Halbsäule oder Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: ohne · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 750mm
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
501693008
Werksnummer:
6000698539
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Geberit Waschtisch RENOVA PLAN
Ausfuehrung:
750 x 480 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 180,22*
€ 217,80*
€ 5,95*
ab € 190,76*
€ 230,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,10*
€ 787,58*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,37*
€ 257,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,06*
€ 251,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,16*
€ 242,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,22*
€ 214,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.