Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 501635001 Geberit Waschtisch RENOVA PLAN o Hahnloch ohne Überlauf 550x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 501635001 Geberit Waschtisch RENOVA PLAN o Hahnloch ohne Überlauf 550x4
GEBERIT 501635001 Geberit Waschtisch RENOVA PLAN o Hahnloch ohne Überlauf 550x4
GEBERIT 501635001 Geberit Waschtisch RENOVA PLAN o Hahnloch ohne Überlauf 550x4
Artikel-Nr.:
     2280-39976494975
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501635001
EAN/GTIN:
     4025410858283
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Geberit Waschtisch RENOVA PLAN o Hahnloch ohne Überlauf 550x440mm weiß unterbaufähig · kombinierbar mit Halbsäule oder Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: ohne · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 550mm
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
501635001
Werksnummer:
6000698506
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
19,500000
Gewicht brutto Kg:
19,500000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Geberit Waschtisch RENOVA PLAN
Ausfuehrung:
550 x 440 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 67,12*
€ 85,91*
€ 5,95*
ab € 71,32*
€ 91,07*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.