| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976494874 Herst.-Nr.: 975551301 EAN/GTIN: 4018445127301 |
| |
|
| | |
| Emco WC-Modul ASIS PURE UP 730x170mm Ans rechts alpin-weiß matt mit Fächern für Reserverolle oder Feuchtpapierbox, WC-Papier und integrierter Toilettenbürstengarnitur, kein Einbaurahmen erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · Höhe (1): 730mm · Länge: 163mm · Mit Einbaurahmen: Ja · Mit Mülleimer: Nein · Mit Re Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 975551301 | Werksnummer: | 6000698379 | Länge netto mm: | 760,00 | Breite netto mm: | 220,00 | Höhe netto mm: | 180,00 | Gewicht netto Kg: | 5,830000 | Gewicht brutto Kg: | 5,830000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | WC-Modul | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 317,01* | € 379,80* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,75* | € 415,94* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 321,46* | € 417,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 387,75* | € 463,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|