Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976494335 Herst.-Nr.: 4134L1RW EAN/GTIN: 4051202843113 |
| |
|
| | |
| V&B Schrankwaschtisch VENTICELLO 1000x500mm Be li m ÜL stone white C+ für 3-Loch Armatur geeignet · mittleres Hahnloch durchgestochen · Wandbefestigung · auf Wunsch mit Handtuchhalter (nicht im Lieferumfang): Montage seitlich (2 Stück montierbar) · kombinierbar mit Möbelprogramm Venticello Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 4134L1RW | Werksnummer: | 6000686637 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | stone white | Produktart: | V&B Schrankwaschtisch VENTICELLO | Ausfuehrung: | mit Überlauf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, villeroy & boch waschtisch einhandbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 559,36* | € 658,87* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 586,74* | € 688,92* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 602,88* | € 704,55* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 573,42* | € 707,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|