| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976493675 Herst.-Nr.: EF745UK EAN/GTIN: 5017830538356 |
| |
|
| | |
| IDS Obere Schubladenfront CONNECT AIR f WTU 480mm Pinie he Dekor / beige matt Auszugsfront Serie: Connect Air Hersteller: Ideal Standard Version: oben Farbe des Körpers: Pinie hell Dekor Gewicht: 2,400 kg Artikel-Nr.: EF745UK Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Spiralfeder· Datum 10062007· Kategorie SPP· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | EF745UK | Werksnummer: | 6000407839 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS obere Schubladenfront Connect Air, | Ausfuehrung: | Pinie Hell Dekor u.Beige matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladenfront Waschtisch-Unterschrank, Schubladenfront Waschtischunterschrank, Badmöbel Schubladenfront, Badmöbel Konsolenunterschrank, Badmöbel Unterschrank, Badunterschrank, Konsolenunterschrank Badeinrichtung, Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, Kaffee-Häuferl, Kaffee-Obere, Kaffee-Obertasse, Kaffee-Tasse, Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, badmöbel konsolenunterschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,11* | € 67,14* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 68,30* | € 85,57* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 98,06* | € 121,78* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,78* | € 122,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|