Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976418002 Herst.-Nr.: LVMZ282K+KV16/7016/U558/Z-V EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schreibtisch levero H650-1250xB1600xT800mm anthrazitgrau/lichtgrau elektr.MAUSER Tischplatte aus 25-mm dreischichtigen Feinspanplatten melaminharzbeschichtet, mit einem ABS-Umleimer, inkl. abklappbarer Kabelwanne · elektromotorische Höhenverstellung · verstellbar von 650 bis 1250 mm · je Teleskopsäule ein integrierter Hochleistungsmotor, Hubgeschwindigkeit 50mm/sec. · Belastung: dynamisch 70 kg, statisch 75 kg · Gestell mit Nivelliergleitern für Bodenausgleich · Standardbedienelement Auf/Ab - Soft-Start/Stopp-Funktion · Anti-Kollisions-SystemWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: elektrisch höhenverstellbar Weitere Informationen: | | eClassID: | 24310101 | HerstellerNr: | LVMZ282K+KV16/7016/U558/Z-V | Werksnummer: | 9000483501 | Länge netto mm: | 1680,00 | Breite netto mm: | 810,00 | Höhe netto mm: | 910,00 | Gewicht netto Kg: | 52,000000 | Gewicht brutto Kg: | 52,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | anthrazitgrau, RAL 7016/lichtgrau | Groesse: | H650-1250xB1600xT800mm | Produktart: | Steh-/Sitzarbeitsplatz | Ausfuehrung: | anthrazitgrau, RAL 7016/lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 490,18* | € 557,69* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 488,94* | € 558,22* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 462,84* | € 560,40* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 486,65* | € 573,4095* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 522,05* | € 593,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|