| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976417320 Herst.-Nr.: 14317171303 EAN/GTIN: 4017214839643 |
| |
|
| | |
| Keuco Spiegelschrank 2-türig ROYAL LUMOS DALI, Wandeinbau, kurz 700x735x165mm Tiefe vor der Wand 35 mm · Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Rückwand verspiegelt · 2x innenliegende Steckdosen · 2x/3x 2 höhenverstellbare Glasablagen · offenes Ablagefach über die ganze Breite · LED (55/56 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 14317171303 | Werksnummer: | 6001005020 | Länge netto mm: | 270,00 | Breite netto mm: | 920,00 | Höhe netto mm: | 910,00 | Gewicht netto Kg: | 27,500000 | Gewicht brutto Kg: | 27,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spiegelschrank | Ausfuehrung: | 700 x 735 x 165 mm, 55 Watt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.342,30* | € 1.521,36* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.502,26* | € 1.686,35* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.494,46* | € 1.686,38* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.550,24* | € 1.740,54* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.559,64* | € 1.748,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|