| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976417293 Herst.-Nr.: 14305172301 EAN/GTIN: 4017214843251 |
| |
|
| | |
| Keuco Spiegelschrank 3-türig ROYAL LUMOS Wandvorbau, lang 1200x735x165mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Rückwand und Seiten verspiegelt · 2x innenliegenden Steckdosen · 3x 2 höhenverstellbare Glasablagen · verdecktes Ablagefach über die ganze Breite · LED (65 Watt) · Bedienfel Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 14305172301 | Werksnummer: | 6001004993 | Länge netto mm: | 270,00 | Breite netto mm: | 1320,00 | Höhe netto mm: | 910,00 | Gewicht netto Kg: | 41,800000 | Gewicht brutto Kg: | 41,800000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spiegelschrank |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.797,77* | € 2.001,86* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.995,85* | € 2.217,44* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.990,81* | € 2.217,46* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.061,85* | € 2.288,37* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.065,80* | € 2.298,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|