| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976412290 Herst.-Nr.: 5900410 EAN/GTIN: 4036351032755 |
| |
|
| | |
| Holzstar 5900410 Holzbandsäge - Verwindungssteife Konstruktion
- Hohe Standfestigkeit bei kleinstem Platzbedarf
- Sichere und verlaufsfreie Sägeschnitte in Holz
- Der schwere gusseiserne Arbeitstisch mit geschliffener Oberfläche ist neigbar von 0 bis 45°
- Leistungsstarker Motor
- Sicherheitsschalter stellt beim Öffnen der Tür die Maschine ab und verhindert ungewolltes Weiter- sowie Anlaufen
- Mit präziser 3-Rollen-Sägebandführung oben und unten Profi-Bandsäge mit geschlossenem Unterbau
- Sägebandschnellspannung über Exzenterhebel auf der Maschinenrückseite ohne die Spannungsgrundeinstellung dabei zu verändern
- Schwungräder aus Grauguss gewähren einen ruhigen Lauf
- Einfaches Kippen des Tisches von 0 bis 45° über Wippaufnahme
- Serienmäßig mit zwei Geschwindigkeiten
- Eingestellte Schnittbreite bequem an einer Skala ablesbar
- Für Sägebandbreiten von 6 bis 25 mm geeignet
- Inklusive leichtgängigem Aluminium-Parallelanschlag mit Schnellverschluss auf solider Rundstangenführung
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5900410 | Werksnummer: | 5900410 | Gewicht netto Kg: | 140,000000 | Gewicht brutto Kg: | 155,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ToolMachine | Ausfuehrung: | HBS 400 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 1.103,58* | € 1.157,13* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.111,06* | € 1.167,27* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.144,90* | € 1.200,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|