Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3427003 Leitspindeldrehmaschine OPTIturn TU 2807 (400 V) Drehbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3427003 Leitspindeldrehmaschine OPTIturn TU 2807 (400 V) Drehbank
Optimum 3427003 Leitspindeldrehmaschine OPTIturn TU 2807 (400 V) Drehbank
Optimum 3427003 Leitspindeldrehmaschine OPTIturn TU 2807 (400 V) Drehbank
Artikel-Nr.:
     2280-39976399176
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3427003
EAN/GTIN:
     4030635006258
Suchbegriffe:
Drehmaschine
drehmaschine optimum
drehmaschine
Optimum 3427003 Leitspindeldrehmaschine
  • Präzise Verarbeitung
  • Leistungsstarker, wartungsfreier Motor
  • Stark verripptes Prismenbett aus Grauguss, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen
  • Leichtgängiges Vorschubgetriebe mit abgerundeten Zahnrädern im Ölbad laufend
  • Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn
  • Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase besser als 0,009 mm
  • Rundlaufgenauigkeit am Drehfutter besser als 0,04 mm
  • Automatischer Längs- / Leitspindelantrieb
  • Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischen Längsdrehen
  • Vierfach-Stahlhalter
  • Alle Führungen durch Keilleisten nachstellbar
  • Rechts-/Linkslauf im Bedienfeld schaltbar
  • Gehärtete Hauptspindel in nachstellbaren präzisen Kegelrollenlagern gelagert
  • Kegelrollenlager in P5 Qualität
  • Gehärtete Spindelnase mit Ø 26 mm Spindelbohrung
  • Rollgewalzte Trapezspindeln
  • Spanschutz am Oberschlitten
  • Oberschlitten auf Planschlitten verschiebbar
  • Reitstock zum Kegeldrehen ± 5 mm verstellbar
  • Reitstock-Pinole und Handrad mit einstellbarer Feinskalierung 0,02 mm
  • Schnelle, einfache und werkzeuglose Verstellung mittels Klemmhebel
  • Leitspindel in zwei Sinterlagern gelagert
  • Wechselzahnräder-Satz in Standardlieferumfang zum Gewindeschneiden
  • Handräder am Schlitten mit einstellbarer Feinskalierung 0,04 / 0,01 mm
  • Drucklager
  • Dreibacken-Drehfutter im Standardlieferumfang
  • Not-Halt-Schlagschalter
  • Komplett ausgestattet, wodurch der Anwender nach Inbetriebnahme sofort produktiv arbeiten kann

TU 2807V
  • Laufruhiger, leistungsstarker und bürstenloser Gleichstrom Antrieb mit exzellenter Regelcharakteristik
  • Hochpräzises Stahlfutter für höhere Drehzahlen
  • Drehzahlwechsel leicht einstellbar über Potentiometer
  • Digitale Drehzahlanzeige
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3427003
Werksnummer:
3427003
Länge netto mm:
1320,00
Breite netto mm:
700,00
Höhe netto mm:
680,00
Gewicht netto Kg:
196,000000
Gewicht brutto Kg:
225,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Leitspindeldrehmaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.992,24*
€ 2.068,04*
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 2.025,50*
€ 2.102,13*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.031,95*
€ 2.108,74*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.102,13*
€ 2.501,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.080,47*
€ 2.475,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.043,72*
€ 2.432,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.025,50*
€ 2.410,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.