Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3420325 Drehmaschine OPTIturn TU 2304V Drehbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3420325 Drehmaschine OPTIturn TU 2304V Drehbank
Optimum 3420325 Drehmaschine OPTIturn TU 2304V Drehbank
Optimum 3420325 Drehmaschine OPTIturn TU 2304V Drehbank
Artikel-Nr.:
     2280-39976399168
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3420325
EAN/GTIN:
     4030635024207
Suchbegriffe:
Drehmaschine
drehmaschine optimum
drehmaschine
Optimum 3420325 Drehmaschine
  • Präzise Verarbeitung
  • Massives Prismenbett aus Grauguss, mindestens sechs Monate abgelagert, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen
  • Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn
  • Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase besser als 0,009 mm
  • Rollgewalzte Trapezspindeln
  • Leitspindel in zwei Sinterlagern gelagert
  • Alle Führungen durch Keilleisten nachstellbar
  • Präzise gearbeiteter Schlitten
  • Handräder mit einstellbarer Feinskalierung 0,04 / 0,01 mm
  • Vierfach-Stahlhalter
  • Rundlaufgenauigkeit - Drehfutter besser als 0,05 mm
  • Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischen Längsdrehen
  • Rechts-/Linkslauf im Bedienfeld schaltbar
  • Reitstock zum Kegeldrehen ± 5 mm verstellbar
  • Reitstock-Pinole und Handrad mit einstellbarer Feinskalierung 0,02 mm
  • Schnelle, einfache und werkzeuglose Verstellung mittels Klemmhebel
  • Not-Halt-Schlagschalter
  • Drehfutterschutz
  • Drucklager
  • Wechselzahnräder-Satz zum Gewindeschneiden
  • Umfangreiches Zubehör
  • Dreibacken-Drehfutter im Standardlieferumfang
  • Wertbeständig
TU 2304V
  • Drehzahlwechsel leicht einstellbar über Potentiometer
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • EMV-Filterklasse C1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3420325
Werksnummer:
3420325
Länge netto mm:
980,00
Breite netto mm:
560,00
Höhe netto mm:
560,00
Gewicht netto Kg:
111,000000
Gewicht brutto Kg:
127,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Drehmaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.403,27*
€ 1.456,86*
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 1.399,84*
€ 1.461,63*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.447,36*
€ 1.500,90*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.461,63*
€ 1.739,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.453,62*
€ 1.729,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,79*
€ 1.696,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.409,24*
€ 1.677,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.399,84*
€ 1.665,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.