Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3352990 Universal-Maschinen- und Werkzeugwagen MSU 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3352990 Universal-Maschinen- und Werkzeugwagen MSU 3
Optimum 3352990 Universal-Maschinen- und Werkzeugwagen MSU 3
Optimum 3352990 Universal-Maschinen- und Werkzeugwagen MSU 3
Artikel-Nr.:
     2280-39976398730
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3352990
EAN/GTIN:
     4030635043932
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Optimum 3352990 Universal-Maschinen- und Werkzeugwagen
  • Alle drei kugelgelagerten Schubladen, mit Vollauszug bedienbar und einem Stopp am Ende gegen versehentliches Öffnen beim Rangieren oder Transportieren ausgestattet
  • Stabile Ausführung
  • Gewicht 30kg
  • Abmessungen 650 x 640 x 630 mm
  • Abschließbar mit Zylinderschloss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3352990
Werksnummer:
3352990
Länge netto mm:
670,00
Breite netto mm:
675,00
Höhe netto mm:
445,00
Gewicht netto Kg:
47,000000
Gewicht brutto Kg:
50,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Universal-Maschinen- und Werkzeugwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 404,90*
€ 471,61*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,58*
€ 524,90*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,13*
€ 552,61*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,61*
€ 561,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,24*
€ 556,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,54*
€ 527,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,22*
€ 514,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,90*
€ 481,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.