Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3191047 Säulenbohrmaschine OPTIdrill DQ 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3191047 Säulenbohrmaschine OPTIdrill DQ 25
Optimum 3191047 Säulenbohrmaschine OPTIdrill DQ 25
Optimum 3191047 Säulenbohrmaschine OPTIdrill DQ 25
Optimum 3191047 Säulenbohrmaschine OPTIdrill DQ 25
Optimum 3191047 Säulenbohrmaschine OPTIdrill DQ 25
Artikel-Nr.:
     2280-39976398568
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3191047
EAN/GTIN:
     4030635038587
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Optimum 3191047 Säulenbohrmaschine
  • Präzise gearbeiteter Bohrtisch, ± 45° seitlich kippbar und 360° drehbar
  • Massive, groß dimensionierte Bodenplatte mit Nuten, rückseitig stark verrippt
  • Geschliffener Vielzahn-Mitnehmer
  • Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen
  • Garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,03 mm in der Bohrspindel gemessen
  • Bohrspindel mit Präzisionskugellager
  • Schnellspannbohrfutter im Standardlieferumfang
  • Riemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
  • Bedienungsfreundlicher Schalter nach IP 54
  • Separater Not-Halt-Schlagschalter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3191047
Werksnummer:
3191047
Länge netto mm:
1430,00
Breite netto mm:
637,00
Höhe netto mm:
310,00
Gewicht netto Kg:
71,000000
Gewicht brutto Kg:
76,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Säulenbohrmaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 573,50*
€ 668,88*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,21*
€ 717,84*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,88*
€ 795,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,26*
€ 771,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,47*
€ 710,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,83*
€ 699,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,50*
€ 682,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.