Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3091122 Maschinenunterbau MU-GZ25D/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3091122 Maschinenunterbau MU-GZ25D/C
Optimum 3091122 Maschinenunterbau MU-GZ25D/C
Optimum 3091122 Maschinenunterbau MU-GZ25D/C
Artikel-Nr.:
     2280-39976398478
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3091122
EAN/GTIN:
     4030635026850
Suchbegriffe:
Maschinenständer
Maschinenunterbau
maschinenunterbau optimum
Optimum 3091122 Maschinenunterbau
  • Unterbau ohne Absaugung
  • L x B x H: 460 x 430 x 760 mm
  • Gewicht 40 kg
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3091122
Werksnummer:
3091122
Länge netto mm:
460,00
Breite netto mm:
430,00
Höhe netto mm:
760,00
Gewicht netto Kg:
40,000000
Gewicht brutto Kg:
42,000000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Maschinenunterbau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 272,43*
€ 325,37*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,67*
€ 378,18*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,31*
€ 413,81*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,37*
€ 387,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,76*
€ 381,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,24*
€ 362,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,08*
€ 341,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,43*
€ 324,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.