Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3091120 Maschinenunterbau MU-GZ20D/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3091120 Maschinenunterbau MU-GZ20D/C
Optimum 3091120 Maschinenunterbau MU-GZ20D/C
Optimum 3091120 Maschinenunterbau MU-GZ20D/C
Artikel-Nr.:
     2280-39976398477
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3091120
EAN/GTIN:
     4030635026867
Suchbegriffe:
Maschinenständer
Maschinenunterbau
maschinenunterbau optimum
Optimum 3091120 Maschinenunterbau
  • Unterbau ohne Absaugung
  • L x B x H: 400 x 370 x 760 mm
  • Gewicht: 33 kg
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3091120
Werksnummer:
3091120
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
370,00
Höhe netto mm:
760,00
Gewicht netto Kg:
33,000000
Gewicht brutto Kg:
35,000000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Maschinenunterbau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 217,50*
€ 263,62*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,00*
€ 318,70*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,67*
€ 353,32*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,42*
€ 430,33*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,62*
€ 313,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,53*
€ 307,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,05*
€ 292,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,06*
€ 270,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,50*
€ 258,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.