Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3020625FSET Säulenbohrmaschine OPTIdrill DP 26-F (400 V) Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3020625FSET Säulenbohrmaschine OPTIdrill DP 26-F (400 V) Set
Optimum 3020625FSET Säulenbohrmaschine OPTIdrill DP 26-F (400 V) Set
Optimum 3020625FSET Säulenbohrmaschine OPTIdrill DP 26-F (400 V) Set
Optimum 3020625FSET Säulenbohrmaschine OPTIdrill DP 26-F (400 V) Set
Optimum 3020625FSET Säulenbohrmaschine OPTIdrill DP 26-F (400 V) Set
Artikel-Nr.:
     2280-39976398352
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3020625FSET
EAN/GTIN:
     4036351291558
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Optimum 3020625FSET Säulenbohrmaschine
  • Schwere Ausführung der gesamten Maschine
  • Hohe Laufruhe dank neuem Spindeldesign
  • Industriemotor
  • Separatem Not-Halt-Schlagschalter
  • Bohrtiefenanschlag
  • LED-Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert
  • Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten mit umlaufende Kühlwasserrinne
  • Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar
  • Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
  • Präzisions-Spindelbohrung
  • Maschinenbedienung Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
  • Garantierte Rundlaufgenauigkeit ? 0,02 mm in der Bohrspindel gemessen
  • Dickwandige Stahlsäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität
  • Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3020625FSET
Werksnummer:
3020625FSET
Länge netto mm:
790,00
Breite netto mm:
370,00
Höhe netto mm:
710,00
Gewicht netto Kg:
116,000000
Gewicht brutto Kg:
128,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Säulenbohrmaschine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 1.187,29*
€ 1.236,56*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.184,81*
€ 1.242,28*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.224,90*
€ 1.281,93*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.422,78*
€ 1.477,80*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.236,56*
€ 1.471,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.229,94*
€ 1.463,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,78*
€ 1.434,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.190,48*
€ 1.416,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.187,29*
€ 1.412,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.