Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3020620TSET Tischbohrmaschine OPTIdrill DP 26-T (230 V) Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3020620TSET Tischbohrmaschine OPTIdrill DP 26-T (230 V) Set
Optimum 3020620TSET Tischbohrmaschine OPTIdrill DP 26-T (230 V) Set
Optimum 3020620TSET Tischbohrmaschine OPTIdrill DP 26-T (230 V) Set
Optimum 3020620TSET Tischbohrmaschine OPTIdrill DP 26-T (230 V) Set
Optimum 3020620TSET Tischbohrmaschine OPTIdrill DP 26-T (230 V) Set
Artikel-Nr.:
     2280-39976398350
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3020620TSET
EAN/GTIN:
     4036351291541
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Optimum 3020620TSET Tischbohrmaschine
  • Schwere Ausführung der gesamten Maschine
  • Hohe Laufruhe dank neuem Spindeldesign
  • Industriemotor
  • Separatem Not-Halt-Schlagschalter
  • Bohrtiefenanschlag
  • LED-Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert
  • Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten mit umlaufende Kühlwasserrinne
  • Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar
  • Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
  • Präzisions-Spindelbohrung
  • Maschinenbedienung Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
  • Garantierte Rundlaufgenauigkeit ? 0,02 mm in der Bohrspindel gemessen
  • Dickwandige Stahlsäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität
  • Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3020620TSET
Werksnummer:
3020620TSET
Länge netto mm:
790,00
Breite netto mm:
370,00
Höhe netto mm:
710,00
Gewicht netto Kg:
107,000000
Gewicht brutto Kg:
118,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Tischbohrmaschine
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.016,77*
€ 1.082,48*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.117,77*
€ 1.166,99*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.145,95*
€ 1.197,06*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.359,68*
€ 1.416,98*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.241,48*
€ 1.435,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,48*
€ 1.288,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,71*
€ 1.259,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.037,64*
€ 1.234,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,51*
€ 1.217,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.016,77*
€ 1.209,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.