Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3020620F Säulenbohrmaschine OPTIdrill DP 26-F (230 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3020620F Säulenbohrmaschine OPTIdrill DP 26-F (230 V)
Optimum 3020620F Säulenbohrmaschine OPTIdrill DP 26-F (230 V)
Optimum 3020620F Säulenbohrmaschine OPTIdrill DP 26-F (230 V)
Optimum 3020620F Säulenbohrmaschine OPTIdrill DP 26-F (230 V)
Optimum 3020620F Säulenbohrmaschine OPTIdrill DP 26-F (230 V)
Artikel-Nr.:
     2280-39976398347
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3020620F
EAN/GTIN:
     4030635042492
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Optimum 3020620F Säulenbohrmaschine
  • Schwere Ausführung der gesamten Maschine
  • Hohe Laufruhe dank neuem Spindeldesign
  • Industriemotor
  • Separatem Not-Halt-Schlagschalter
  • Bohrtiefenanschlag
  • LED-Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert
  • Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten mit umlaufende Kühlwasserrinne
  • Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar
  • Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
  • Präzisions-Spindelbohrung
  • Maschinenbedienung Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
  • Garantierte Rundlaufgenauigkeit ? 0,02 mm in der Bohrspindel gemessen
  • Dickwandige Stahlsäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität
  • Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3020620F
Werksnummer:
3020620F
Gewicht netto Kg:
116,000000
Gewicht brutto Kg:
128,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Säulenbohrmaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 1.203,05*
€ 1.258,77*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.197,99*
€ 1.263,79*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.243,21*
€ 1.304,21*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,77*
€ 1.497,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,64*
€ 1.482,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.219,25*
€ 1.450,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,76*
€ 1.432,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.203,05*
€ 1.431,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.