Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3020220 Tischbohrmaschine OPTIdrill DH 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3020220 Tischbohrmaschine OPTIdrill DH 18V
Optimum 3020220 Tischbohrmaschine OPTIdrill DH 18V
Optimum 3020220 Tischbohrmaschine OPTIdrill DH 18V
Optimum 3020220 Tischbohrmaschine OPTIdrill DH 18V
Optimum 3020220 Tischbohrmaschine OPTIdrill DH 18V
Artikel-Nr.:
     2280-39976398333
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3020220
EAN/GTIN:
     4030635035531
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Optimum 3020220 Tischbohrmaschine
  • Laufruhiger und leistungsstarker Brushless-Antrieb
  • Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen
  • Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn-Mitnehmer
  • Rundlaufgenauigkeit garantiert kleiner als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen
  • Bohrspindel mit Präzisionskugellager
  • Folientastatur; Schmutz- und Wasserresistent, leichtes reinigen
  • Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter serienmäßig
  • Separater Not-Halt-Schlagschalter
  • Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten, 360° drehbar
  • Umlaufende Kühlwasserrinne um den Bohrtisch
  • Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders
  • Bohrtiefenanschlag
  • Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
  • Keilriemenspanneinrichtung
  • Massive Grundplatte, groß dimensioniert, rückseitig stark verrippt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3020220
Werksnummer:
3020220
Länge netto mm:
380,00
Breite netto mm:
620,00
Höhe netto mm:
1000,00
Gewicht netto Kg:
64,000000
Gewicht brutto Kg:
84,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Tischbohrmaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.893,80*
€ 1.971,48*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.927,04*
€ 2.000,72*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.941,23*
€ 2.012,79*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.000,72*
€ 2.380,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.992,07*
€ 2.370,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.951,65*
€ 2.322,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.929,46*
€ 2.296,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.927,04*
€ 2.293,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.